xxxxxSvorkovnice přístrojová lámací 4mm2 bílá přítlačný plíšek Eleman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1036605
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 528
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000528
  • Produktová řada: EKL
  • EAN: 9006604008436
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
60,71
73,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   500,0 KS

xxxxxSvorkovnice přístrojová lámací 4mm2 bílá přítlačný plíšek Eleman
Na objednávku

Popis produktu

Svorkovnice přístrojová EKL 0 E-DS-PA - 12 pólová, průřez vodiče 1-4mm2, barva transparentní, napětí 450V, jmenovitý proud 32A, s přítlačným plíškem.\nTento typ přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdrem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem.\nJsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se ve 4 velikostech plastových (polyamidových) pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 76 A. Jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení je bílé. Přístrojové svorkovnice se nabízí v řadách se soklem i bez, v nabídce jsou i varianty s drátovou ochranou (plíšek pod šroubkem).

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 16,2 mm
Jmenovitý proud In 32 A
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry