Svorkovnice přístrojová 1106-F/1P s pojistkovým držákem

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková řadová svorka
  • Kód: 2031912
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: 1106-F/1P 1pól.+držák pojist
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: J453000
  • Produktová řada: Svorkovnice
  • EAN: 8595155045553
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
29,50
35,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorkovnice přístrojová 1106-F/1P s pojistkovým držákem
Na objednávku

Popis produktu

Svorky 1106-F jsou vhodné pro trubičkové tavné pojistky 5x20 mm a používají se ke spojování elektrických obvodů měděnými vodiči tam, kde nelze aplikovat nosnou lištu TH a řadovou svorku RSP 4 (např. v malých instalačních krabicích, u svítidel apod.). Jsou dodávány v provedeních – 1 až 5 pólů. Každá svorka má při dodávce samostatně přiložený pojistkový držák.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Bílá
Jmenovitý proud In 10 A
Provedení pojistkové vložky G-pojistka 5x20 mm
Provozní teplota -5...100 °C
Zobrazit všechny parametry