Svorkovnice porcelánová AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST) lustrová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 9134811
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 256
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000256
  • Produktová řada: AK
  • EAN: 8592847000968
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,49
28,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorkovnice porcelánová AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST) lustrová
Skladem 10 ks

Popis produktu

Svorkovnice keramická AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST), 3pólová, 3x6mm2, 24A, trvalá teplota použití: 350°, materiál: steatit, barva: okrová, průřez pevného vodiče od 1,5mm2 do 6mm2, průřez slaněného vodiče v dutince od 1,5mm2 do 4mm2.\nKeramické svorky jsou charakteristické teplotně odolným materiálem pouzdra. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se v různých velikostech keramických / steatitových pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 57 A. Jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení je bílé (porcelánové pouzdro) nebo okrové (steatitové pouzdro). Uprostřed svorky je otvor, který slouží pro uchycení svorky.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Béžová
Jmenovitý proud In 24 A
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 0...350 °C
Zobrazit všechny parametry