Svorkovnice PE 3x6-25 21x1,5-4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
632,84
765,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorkovnice PE 3x6-25 21x1,5-4
Na objednávku

Popis produktu

This Linergy product is an earth terminal block with jumper. It provides 24 outgoers (3 screw connections 25mm? and 21 screwless connections 4mm?). The In rated current is up to 63A. It is intended for installation in residential and small buildings. The dimensions are (W) 94.2mm x (H) 45.5mm x (D) 40.5mm. The storage temperature is from -25°C to 60°C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Zelená
Hloubka 46 mm
Jmenovitý proud In 63 A
Koncová deska požadována NE
Zobrazit všechny parametry