Svorkovnice odbočovací SPE 3 bez krytu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
316,57
383,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorkovnice odbočovací SPE 3 bez krytu
Na objednávku

Popis produktu

Odbočovací svorkovnice jsou určeny pro vícenásobné odbočení, rozbočení či vzájemné spojení vodičů různých průřezů (od 2,5 mm2 do 95 mm2 svorkovnice řady 2; od 1,5 mm2 do 16 mm2 svorkovnice řady 3). Spojovací a odbočovací část svorkovnice je tvořena propojovacím mosazným můstkem (galvanicky pokoveným) a upevňovacími třmeny z oceli (galvanicky pokovenými).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Zelená/žlutá
Jmenovitý proud In 76 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení