Svorkovnice MVSTBW 2,5/ 9-ST

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1728108
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MVSTBW 2,5/ 9-ST
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1792595
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918045029
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
206,31
249,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice MVSTBW 2,5/ 9-ST
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: MVSTBW 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: -90 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 12 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství