Svorkovnice MSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1728045
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1788981
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918044046
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
212,31
256,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice MSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08
Na objednávku

Popis produktu

Konektor nosné lišty, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MSTBVK 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Nosná lišta, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Zelená
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství