Svorka zemnící ZSA 16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uzemňovací svorka na potrubí
  • Kód: 1011609
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: ZSA 16
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: I131307
  • Produktová řada: ZSA 16
  • EAN: 8595155031013
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24,06
29,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   300,0 KS

Svorka zemnící ZSA 16
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

ZEMNICÍ SVORKA ZSA 16 - Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové, galvanicky pokovené). Součástí výrobku jsou též dvě matice M 6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce. Svorku není doporučeno zalévat betonem či jinou hmotou. Měděná či nerezová páska není součástí zemnicí svorky ZSA 16 a je dodávána v délkách 0,5 m (pásek), 10 m (svitek) nebo 50 m (svitek). Dle požadavku zákazníka lze dodat pásku v atypických délkách.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Materiál Ocel
Povrchová úprava Galvanicky zinkovaný
Rozsah upnutí 2,5...16 mm
Značka ELEKTRO Bečov
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství