Svorka univerzální UK 150/3 N 320A 3p 150mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1036676
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 6635
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1006635
  • Produktová řada: UK
  • EAN: 8592847003860
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
641,70
776,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Svorka univerzální UK 150/3 N 320A 3p 150mm2
Na objednávku

Popis produktu

Univerzální připojovací svorka UK 150/3 N - modrá.\n

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (1,5 - 240 mm2). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 240 mm2. Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře (vyjma sestavy UK 50/3x1, ta je 3-pólová a typy UK 35/3x1 A+N/PE, UK 50/3x1 A+N/PE ty jsou 5-pólové). Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta). Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\n

Hlavní přednosti:

  • široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 1,5 mm2 až do 240 mm2)
  • jmenovité napětí až 1000 V AC/DC
  • montáž na nosnou lištu
  • připojení měděných i hliníkových vodičů
  • univerzální cenově dostupné řešení

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 97 mm
Jmenovitý proud 320 A
Výška 60 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi