Svorka SP-96 5pól.věneček velký
Skladem 10 a více ks
Popis produktu
SP-96 - SVORKOVNICE, konfigurace FB, barva ČERNÁ, balení - 10/180 ks - určená do rozvodných krabic s roztečí uchycení 86 mm (KR 97, KR 97/5, KR 97/L), pět odděleným pole pro spojení až čtyř vodičů do průřezu 4 mm2, pro napětí do 500 V
Parametry
Výrobce Kopos Kolín
Barva Černá
Jmenovitý proud In 16
A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Výrobce Kopos Kolín
Barva Černá
Jmenovitý proud In 16
A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...105
°C
Transparentní NE
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Jupiter
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet pólů 5
Počet svorkových míst na jednom pólu 4
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1,5...4
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Přímá montáž
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktový list
pdf
Doporučené příslušenství
Kód: 1159275
209,76 Kč
253,81 Kč vč. DPH
Kód: 1002286
178,93 Kč
216,51 Kč vč. DPH
Kód: 3015939
270,53 Kč
327,34 Kč vč. DPH
Kód: 8104349
274,17 Kč
331,75 Kč vč. DPH
Kód: 1002294
369,53 Kč
447,13 Kč vč. DPH
Kód: 3020301
608,57 Kč
736,37 Kč vč. DPH
Kód: 1255664
60,70 Kč
73,45 Kč vč. DPH
Alternativy produktu