Svorka šedá s červenou LED, DC 24 V
Na objednávku
Popis produktu
Svorka pro moduly 3vodič. Červená LED dioda DC 24 V Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 1,5 mm? CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 62,5
mm
Jmenovitý proud In 0,025
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 62,5
mm
Jmenovitý proud In 0,025
A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105
°C
Značka Wago
Produktová řada 279
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 24
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...1,5
mm2
Šířka 4
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ součástky LED
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
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
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1250207
16,16 Kč
19,55 Kč vč. DPH
Kód: 1436042
119,59 Kč
144,70 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH