Svorka šedá 6(10)mm2 AC/DC 24V 2006-1671/1000-848

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
  • Kód: 1150735
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2006-1671/1000-848
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2006-1671/1000-848
  • Produktová řada: 2006
  • EAN: 4045454789848
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 307,23
1 581,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Svorka šedá 6(10)mm2 AC/DC 24V 2006-1671/1000-848
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Rozpojovací svorka pro ochranný vodič S možností zkoušení S oranžovou odpojovací páčkou 24 V 6 mm? Push-in CAGE CLAMP®

Parametry

Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 96,3 mm
Jmenovitý proud In 30 A
Koncová deska požadována ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství