Svorka sběrnicová silová BN-P 150 plochý můstek

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 4024560
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: BNP 150
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: J442100
  • Produktová řada: BNP
  • EAN: 8595155045362
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
470,32
569,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svorka sběrnicová silová BN-P 150 plochý můstek
Na objednávku

Popis produktu

Silové svorky BNP jsou určeny pro spojování elektrických obvodů měděnými vodiči do maximálního připojovacího průřezu 240 mm2. Jednotlivé typy se od sebe liší jmenovitým průřezem připojovaného měděného vodiče a dvěma variantami můstku, plochým a sníženým. Jedná se o svorky, které slouží ke spojování vodičů s možností přímého nasazení kabelového oka na šroub. Při použití příslušenství (V-třmenů, V-praporců) je možné připojit vodiče bez zakončení oky. Svorky lze instalovat na lišty TH 35 x 7,5 a TH 35 x 15. \nVlastní svorky se skládají z izolačního tělesa (materiál PA 6.6, hořlavost V0 dle UL 94, zkoušeno žhavou smyčkou dle EN 60695-2-11, 960 °C), galvanicky pokoveného propojovacího měděného můstku a ocelových dílů (šroubů, podložek). Utažení vodičů osazených oky pod podložkou šroubů, se provádí nástrčným či stranovým klíčem. Z důvodu bezpečnosti při přepravě jsou šrouby v můstku otočeny, při vlastní montáži je nezbytné je otočit. Silové svorky BNP nemají žádné krytí, ale je k nim nabízen ochranný kryt. Použitelnost je při vnějších teplotách v rozsahu -30 ÷ +150 °C. IP 00 - s použitím krytu IP 20. Dle aplikace je vhodné použít bočnici. Důležité upozornění: Přechodový V-praporec a V-třmen nejsou součástí svorky BNP. Tyto díly je třeba objednat samostatně k vlastní svorce jako ostatní příslušenství.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 309 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada BNP
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi