Svorka S-96 4pól.věneček velký
Skladem 10 ks
Popis produktu
S-96 - SVORKOVNICE, konfigurace FB, barva ČERNÁ, balení - 10/120 ks - určená do rozvodných krabic s roztečí uchycení 86 mm (KR 97, KR 97/5, KR 97/L), čtyři oddělená pole pro spojení až čtyř vodičů do průřezu 4 mm2, pro napětí do 500 V
Parametry
Výrobce Kopos Kolín
Barva Černá
Jmenovitý proud In 16
A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Výrobce Kopos Kolín
Barva Černá
Jmenovitý proud In 16
A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...105
°C
Transparentní NE
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Jupiter
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet pólů 4
Počet svorkových míst na jednom pólu 4
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1,5...4
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Přímá montáž
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
pdf
Doporučené příslušenství
Kód: 1159275
209,76 Kč
253,81 Kč vč. DPH
Kód: 1002286
178,93 Kč
216,51 Kč vč. DPH
Kód: 3015939
270,53 Kč
327,34 Kč vč. DPH
Kód: 8104349
274,17 Kč
331,75 Kč vč. DPH
Kód: 1002294
369,53 Kč
447,13 Kč vč. DPH
Kód: 3020301
608,57 Kč
736,37 Kč vč. DPH
Kód: 1255664
60,70 Kč
73,45 Kč vč. DPH