Svorka rozpojovací a měřící šedá 282-811

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
  • Kód: 1631210
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 282-811
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 282-811
  • Produktová řada: 282
  • EAN: 4044918960809
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
197,18
238,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka rozpojovací a měřící šedá 282-811
Skladem u dodavatele

Popis produktu

2vodičová rozpojovací a měřicí svorka; Možnost příčného zapojení; Se zkušební zdířkou s ochranou proti nebezpečnému dotyku; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 6 mm?; CAGE CLAMP®; 6,00 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovité napětí 500 V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství