Svorka řadová zelenožlutá 2,5QmmMINI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1630885
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 264-307
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 264-307
  • Produktová řada: 264
  • EAN: 4044918415170
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
31,49
38,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka řadová zelenožlutá 2,5QmmMINI
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

2vodičový zakončovací modul; Bez tlačítka; S upevňovací přírubou; 1pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor ? 3,2 mm; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Zeleno-žlutá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství