Svorka řadová termonapěťová MTKD-NICR/NI
Na objednávku
Popis produktu
Pár svornic pro termonapětí, TC typu K, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 1 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 2, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 10,4 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Koncová deska požadována ANO
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Koncová deska požadována ANO
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...4
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
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
Kód: 1181881
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH