Svorka řadová šedá 6 Qmm TopJob
Skladem u dodavatele
Popis produktu
2vodičová průchozí svorka 6 mm? Středový popis Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 41
A
Značka Wago
Produktová řada 782
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 41
A
Značka Wago
Produktová řada 782
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
Jmenovité napětí 1000
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 8
mm
Hloubka 82,5
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1632200
16,54 Kč
20,01 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH