Svorka řadová šedá 2,5 QMM s diodou
Na objednávku
Popis produktu
Svorka pro moduly 4 vodiče S diodou 1N4007 Anoda vpravo Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 2,5 mm? CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 75
mm
Jmenovitý proud In 0,5
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 75
mm
Jmenovitý proud In 0,5
A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105
°C
Značka Wago
Produktová řada 280
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Šířka 5
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ součástky Dioda
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
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
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1249847
19,75 Kč
23,90 Kč vč. DPH
Kód: 2038224
211,98 Kč
256,50 Kč vč. DPH
Kód: 2501718
4,34 Kč
5,25 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH