Svorka řadová RSA 35 A PE zeleno-žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zemnící řadová svorka
  • Kód: 1538638
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: RSA PE 35 A
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A571231
  • Produktová řada: RSA PE
  • EAN: 8595155002976
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
181,42
219,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka řadová RSA 35 A PE zeleno-žlutá
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Svorky RSA PE jsou určeny ke spojování ochranných vodičů v soustavě TN-S. Jsou konstrukčně řešeny s vodivým spojením ochranného vodiče na nosnou ocelovou lištu TH 35 x 7,5 a TH 35 x 15 s povrchovou úpravou. Vodivé spojení na lištu DIN je zajištěno čelisťovým kontaktem, jehož dotažení se provádí středovým šroubem umístěným mezi krajními šrouby pro dotažení vodiče. Ocelová lišta, galvanicky pozinkovaná může být použita pouze pro funkci PE. Nosné lišty lze využít jako sběrnice pro funkci PEN jen tehdy, je-li materiál lišty Cu a průřez Cu vodiče 10 mm2 a vyšší. Svorky jsou zkoušeny podle normy ČSN EN 60 947-7-2.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Zelená/žlutá
Koncová deska požadována NE
PEN-funkce možná NE
Provozní teplota -40...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení