Svorka řadová rozpojovací UDK 4-MTK-P/P
Na objednávku
Popis produktu
Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, délka: 63,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 630
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH