Svorka řadová rozpojovací MTK-P/P BU
Na objednávku
Popis produktu
Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, délka: 46 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...4
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
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
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH