Svorka řadová PUSH IN signální AIO21 1.5 SO-PE
Na objednávku
Popis produktu
Svorka iniciátoru/akčního členu pro připojení nebo spojování vodičů, jader a kabelů s trvalým bezpečným kontaktem.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 42
mm
Jmenovitý proud In 13,5
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 42
mm
Jmenovitý proud In 13,5
A
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -60...130
°C
Výška 80
mm
Značka Weidmüller
Produktová řada Svorky řadové
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Konektor
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...1,5
mm2
S PE připojením ANO
Šířka 3,5
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí