Svorka řadová průchozí UTTB 4-TG
Na objednávku
Popis produktu
Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm? - 6 mm?, AWG: 26 - 10, délka: 69,9 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UT
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UT
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...6
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
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
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 1733513
118,89 Kč
143,86 Kč vč. DPH
Kód: 1733514
242,09 Kč
292,93 Kč vč. DPH
Kód: 1733515
604,52 Kč
731,47 Kč vč. DPH
Kód: 1733675
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733676
27,32 Kč
33,06 Kč vč. DPH
Kód: 1733677
41,22 Kč
49,88 Kč vč. DPH
Kód: 1733678
54,65 Kč
66,13 Kč vč. DPH
Kód: 2504989
570,49 Kč
690,29 Kč vč. DPH
Kód: 7217633
204,90 Kč
247,93 Kč vč. DPH