Svorka řadová průchozí UTMED 6
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 10 mm?, AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...10
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...10
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH
Kód: 1733532
152,12 Kč
184,07 Kč vč. DPH
Kód: 5014766
126,65 Kč
153,25 Kč vč. DPH
Kód: 9050056
31,07 Kč
37,59 Kč vč. DPH