Svorka řadová průchozí UKKB 10/2,5
Na objednávku
Popis produktu
Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm? - 16 mm?, AWG: 20 - 6, šířka: 10,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...10
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...16
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181881
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1722096
160,58 Kč
194,30 Kč vč. DPH
Kód: 1722101
261,30 Kč
316,17 Kč vč. DPH
Kód: 1722115
179,60 Kč
217,32 Kč vč. DPH
Kód: 4020613
203,11 Kč
245,76 Kč vč. DPH
Kód: 7217427
13,69 Kč
16,56 Kč vč. DPH