Svorka řadová průchozí UKH 50-PE/N
Na objednávku
Popis produktu
Instalační svornice ochranného vodiče, Blok PE/N, sestávající ze zeleno-žluté svornice ochranného vodiče a modré řadové svornice se šroubovacím můstkem, Šroubové připojení, průřez: 16 mm? - 50 mm?, AWG: 6 - 1/0, šířka: 40 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována NE
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována NE
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Základní barva Ostatní
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Jmenovité napětí 1000
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet potenciálů 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 25...50
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 25...50
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 25...50
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 16...50
mm2
S N-oddělovači NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V2
Způsob montáže Ostatní
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
Kód: 1181881
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH