Svorka řadová průchozí UIK 16 BU
Na objednávku
Popis produktu
Instalační svorka, Šroubové připojení, průřez: 2,5 mm? - 25 mm?, AWG: 12 - 4, šířka: 12,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE NE
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE NE
Základní barva Modrá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet potenciálů 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 4...16
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 1,5...16
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 4...16
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 2,5...25
mm2
S N-oddělovači NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1722094
76,66 Kč
92,76 Kč vč. DPH
Kód: 1722103
321,74 Kč
389,31 Kč vč. DPH
Kód: 7310758
176,25 Kč
213,26 Kč vč. DPH