Svorka řadová průchozí STIO-IN 2,5/3 OG

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Iniciační / aktuátorová řadová svorka
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
121,68
147,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Svorka řadová průchozí STIO-IN 2,5/3 OG
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Napájecí svorka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Oranžová
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství