Svorka řadová průchozí ST 2,5-QUATTRO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
25,29
30,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí ST 2,5-QUATTRO
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE ST
Jmenovité napětí 800 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství