Svorka řadová průchozí MBK 5/E-Z
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
Způsob montáže DIN lišta 15 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...85
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 1723759
18,36 Kč
22,22 Kč vč. DPH
Kód: 5017333
191,92 Kč
232,22 Kč vč. DPH
Kód: 7506676
20,03 Kč
24,24 Kč vč. DPH