Svorka řadová průchozí MBK 5/E-FS/FS
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Připojení plochým zásuvným konektorem, průřez: 0,5 mm? - 1 mm?, AWG: 20 - 18, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení plochým zásuvným konektorem
Provedení elektrického připojení 2 Připojení plochým zásuvným konektorem
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...1
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...1
mm2
Způsob montáže DIN lišta 15 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...85
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 HB
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 1722114
134,84 Kč
163,16 Kč vč. DPH
Kód: 1723759
18,36 Kč
22,22 Kč vč. DPH
Kód: 5017333
191,92 Kč
232,22 Kč vč. DPH
Kód: 7217427
13,69 Kč
16,56 Kč vč. DPH
Kód: 7506676
20,03 Kč
24,24 Kč vč. DPH