Svorka řadová pro velký proud PTPOWER 50 OG

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1751763
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTPOWER 50 OG
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3260069
  • Produktová řada: PTPOWER
  • EAN: 4055626230535
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
511,25
618,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka řadová pro velký proud PTPOWER 50 OG
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V AC / 1500 V DC, jmenovitý proud: 150 A, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 10 mm? - 70 mm?, AWG: 8 - 2/0, šířka: 20 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství