Svorka řadová pojistková UK 5-HESI
Skladem 20 a více ks
Popis produktu
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm?- 4 mm?, AWG: 24 - 12, jmenovitý proud: 6,3 A, jmenovité napětí: 800 V, šířka: 8,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Černá
Koncová deska požadována NE
Provedení držáku pojistky Výklopné
Provozní teplota -60...105
°C
Výrobce Phoenix Contact
Barva Černá
Koncová deska požadována NE
Provedení držáku pojistky Výklopné
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 4...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...,2
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...,2
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
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
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH
Kód: 7310083
118,63 Kč
143,54 Kč vč. DPH