Svorka řadová modrá 2,5 mm2 š.10mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1156923
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 264-344
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 264-344
  • Produktová řada: 264
  • EAN: 4044918414685
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,53
56,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka řadová modrá 2,5 mm2 š.10mm
Na objednávku

Popis produktu

4vodičová svorka; Bez tlačítka; Vhodná pro aplikace Ex i; Se západkou; 1pól.; Pro plech o tloušťce 0,6–1,2 mm; Upevňovací otvor ? 3,5 mm; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Modrá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství