Svorka řadová EURO Q2,5 šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 7218658
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: EURO Q2,5 šedá
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A123212
  • Produktová řada: EURO
  • EAN: 8595155003331
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
22,71
27,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová EURO Q2,5 šedá
Na objednávku

Popis produktu

Řadové svorky bezšroubové EURO Q, které jsou určeny pro měděné vodiče průřezů od 0,5 do 6 mm2. Bezšroubové svorky vynikají rychlým a jednoduše proveditelným propojením a současně snadným rozpojením. Elektrický kontakt je srovnatelný se zářezovým kontaktem. Kontakt vznikne tlakem vhodného nástroje (např. plochého šroubováku) na pružinu, tím dojde k jejímu vyhnutí a následnému zasunutí vodiče. Použitím bezšroubových svorek se lze vyhnout závadám, které u klasických šroubových spojů vznikají vinou oteplení, vibrací nebo deformací materiálu. Uchycení svorek je možné na lišty TH 35 x 7,5 a TH 35 x 15. Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů a to do nekonečné řady (do můstku svorky osazené jedním hřebenem je možné zasunout i hřeben sousední, navazující).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 24 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada EURO
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení