Svorka řadová EURO PE Q4 zeleno-žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zemnící řadová svorka
  • Kód: 3032923
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: EURO PE Q4 zel.žlutá
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A533232
  • Produktová řada: EURO
  • EAN: 8595155003430
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
80,38
97,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová EURO PE Q4 zeleno-žlutá
Na objednávku

Popis produktu

Řadové svorky bezšroubové EURO Q, které jsou určeny pro měděné vodiče průřezů od 0,5 do 6 mm2. Bezšroubové svorky vynikají rychlým a jednoduše proveditelným propojením a současně snadným rozpojením. Elektrický kontakt je srovnatelný se zářezovým kontaktem. Kontakt vznikne tlakem vhodného nástroje (např. plochého šroubováku) na pružinu, tím dojde k jejímu vyhnutí a následnému zasunutí vodiče. Použitím bezšroubových svorek se lze vyhnout závadám, které u klasických šroubových spojů vznikají vinou oteplení, vibrací nebo deformací materiálu. Uchycení svorek je možné na lišty TH 35 x 7,5 a TH 35 x 15. Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů a to do nekonečné řady (do můstku svorky osazené jedním hřebenem je možné zasunout i hřeben sousední, navazující).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Zelená/žlutá
Koncová deska požadována ANO
PEN-funkce možná NE
Provozní teplota -20...55 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení