Svorka řadová EURO MINI 4 šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1009773
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: EURO MINI 4 šedá
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A160210
  • Produktová řada: EURO
  • EAN: 8595155004161
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
26,75
32,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka řadová EURO MINI 4 šedá
Na objednávku

Popis produktu

Řadové svorky EURO MINI slouží k dlouhodobému rozebíratelnému propojení více vodičů. Používají se při spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými tuhými i ohebnými vodiči o průřezu od 0,5 do 6 mm2. Ve variantě PE ke spojování ochranných vodičů v soustavách TN-C, TN-S. Ohebné vodiče není nutné zakončovat dutinkou. Jsou určeny všude tam, kde jsou kladeny nároky na úsporu místa. Svorky lze upnout na ocelové nosné lišty TH 15 x 5,5. Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných až 24 pólových hřebenů s možností krácení.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 32 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada EURO
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry