Svorka řadová červená 1,5mm2 TopJobS
Na objednávku
Popis produktu
4vodičová průchozí svorka 1,5 mm? Vhodná pro aplikace Ex e II Boční a středový popis Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 Push-in CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 18
A
Značka Wago
Produktová řada 2001
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 18
A
Značka Wago
Produktová řada 2001
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...2,5
mm2
Jmenovité napětí 800
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 4,2
mm
Hloubka 70
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována ANO
Barva Rudá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 6014408
164,00 Kč
198,44 Kč vč. DPH
Kód: 7419523
74,78 Kč
90,48 Kč vč. DPH
Kód: 7722867
1 081,74 Kč
1 308,91 Kč vč. DPH
Kód: 7767321
2 374,07 Kč
2 872,62 Kč vč. DPH
Kód: 8104224
18,99 Kč
22,98 Kč vč. DPH