Svorka řadová černá 1MM2 TopJobS
Na objednávku
Popis produktu
Parametry
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Značka Wago
Produktová řada 2000
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Značka Wago
Produktová řada 2000
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...,75
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...1,5
mm2
Jmenovité napětí 800
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 3,5
mm
Hloubka 58,2
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována ANO
Barva Černá
Interně přemostěná patra ANO
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1537581
46,88 Kč
56,72 Kč vč. DPH
Kód: 1541846
5 398,12 Kč
6 531,73 Kč vč. DPH
Kód: 2030110
716,21 Kč
866,61 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 7604479
12,89 Kč
15,60 Kč vč. DPH
Kód: 7722867
1 081,74 Kč
1 308,91 Kč vč. DPH
Kód: 7767836
15,55 Kč
18,82 Kč vč. DPH