Svorka řadová akčního prvku DIKD 1,5
Na objednávku
Popis produktu
Svorka iniciačního / akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1., 2. a 3. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm?, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada DIK/DIKD
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Křížově připojitelné ANO
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 3
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...4
mm2
S PE připojením NE
S připojením stínění NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V2
Způsob montáže Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 1730969
121,99 Kč
147,61 Kč vč. DPH
Kód: 1730984
121,99 Kč
147,61 Kč vč. DPH
Kód: 1730985
27,42 Kč
33,18 Kč vč. DPH
Kód: 1730992
121,99 Kč
147,61 Kč vč. DPH
Kód: 5017333
191,92 Kč
232,22 Kč vč. DPH
Kód: 7500671
945,79 Kč
1 144,41 Kč vč. DPH
Kód: 7500672
945,79 Kč
1 144,41 Kč vč. DPH