Svorka řadová akčního prvku DIK 1,5-LA 24GN/O-M
Na objednávku
Popis produktu
Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada DIK/DIKD
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 24
V
Křížově připojitelné ANO
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 3
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...4
mm2
S PE připojením NE
S připojením stínění NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V2
Způsob montáže Ostatní
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
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 7500671
945,79 Kč
1 144,41 Kč vč. DPH
Kód: 7500672
945,79 Kč
1 144,41 Kč vč. DPH