Svorka řadová 4,0(Ex) modrá 2004-1404 čtyřvodičová
Skladem 500 a více ks
Popis produktu
4vodičová průchozí svorka 4 mm? Pro aplikace Ex e II a Ex i Boční a středový popis Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 Push-in CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 32
A
Značka Wago
Produktová řada 2004
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 32
A
Značka Wago
Produktová řada 2004
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1,6...1,6
mm2
Jmenovité napětí 800
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 6,2
mm
Hloubka 79
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována ANO
Barva Modrá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 1232487
246,05 Kč
297,72 Kč vč. DPH
Kód: 1541838
22,46 Kč
27,18 Kč vč. DPH
Kód: 1630264
39,98 Kč
48,38 Kč vč. DPH
Kód: 2030110
716,21 Kč
866,61 Kč vč. DPH
Kód: 7302351
385,79 Kč
466,81 Kč vč. DPH