Svorka řadová 2,5 šedá 264-301 jednotlivá koncová s přírubou

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 5008346
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 264-301
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 264-301
  • Produktová řada: 264
  • EAN: 4044918415118
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
29,53
35,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka řadová 2,5 šedá 264-301 jednotlivá koncová s přírubou
Na objednávku

Popis produktu

2vodičový zakončovací modul; Bez tlačítka; S upevňovací přírubou; 1pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor ? 3,2 mm; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství