Svorka řadová 2,5 šedá 2202-1201 dvouvodičová s ovl.tlačít,šed

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1664507
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: Svorka řadová 2,5 šedá 2202-1
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2202-1201
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
31,31
37,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorka řadová 2,5 šedá 2202-1201 dvouvodičová s ovl.tlačít,šed
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

2vodičová průchozí svorka; s ovládacím tlačítkem; 2,5 mm?; Se zkušebním otvorem; Vhodná pro aplikace Ex e II; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 24 A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství