Svorka řadová 1,5(2,5) Ex e II šedá 4-vodičová průchozí

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1507020
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2001-1401
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2001-1401
  • Produktová řada: 2001
  • EAN: 4017332998666
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
38,60
46,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka řadová 1,5(2,5) Ex e II šedá 4-vodičová průchozí
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

4vodičová průchozí svorka; 1,5 mm?; Vhodná pro aplikace Ex e II; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 18 A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství