Svorka řadová 1,5 zelenožlutá 260-347 pro 4 vodiče se západkou

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 2034321
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 260-347
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 260-347
  • Produktová řada: 260
  • EAN: 4044918593151
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
21,68
26,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová 1,5 zelenožlutá 260-347 pro 4 vodiče se západkou
Na objednávku

Popis produktu

4vodičová svorka; Bez tlačítka; Se západkou; 1pól.; Pro plech o tloušťce 0,6–1,2 mm; Upevňovací otvor ? 3,5 mm; 1,5 mm?; CAGE CLAMP®; 1,50 mm?; Zeleno-žlutá

Parametry

Jmenovitý proud In 18 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...85 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství