Svorka řadová 1,5 šedá 260-321 koncová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1479694
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 260-321
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 260-321
  • Produktová řada: 260
  • EAN: 4045454910563
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13,41
16,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová 1,5 šedá 260-321 koncová
Na objednávku

Popis produktu

Kompaktní 2vodičový zakončovací modul; Bez tlačítka; Bez západky přečnívající do stran; 1pól.; Pro svorkovnice se západkami; 1,5 mm?; CAGE CLAMP®; 1,50 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 18 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...85 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství