Svorka průchozí izolovaná 12P HPS- 6 2,5-6mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1372997
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: HPS-6 12-ti pólové provedení
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: J441100
  • Produktová řada: HPS
  • EAN: 8595155045461
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
227,77
275,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorka průchozí izolovaná 12P HPS- 6 2,5-6mm2
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí izolované svorky typu HPS jsou určeny pro použití v průmyslových i domovních aplikacích pro vodivé spojení jednoho či více měděných vodičů od průřezu 2,5 mm2 do 150 mm2. Významnou výhodou těchto svorek je možnost připojení průchozího vodiče bez nutnosti jeho přerušení. Průchozí izolované svorky typu HPS jsou zasazeny do plastového pouzdra, které je vyrobeno z polyamidu PA 6 bílé barvy, V2 (podle UL 94). Funkční část se skládá z mosazné závitové vložky a šroubu s povrchovou úpravou. Typy do 35 mm2 jsou dodávány v sadě 12 ks, které je možné snadno od sebe ručně oddělit. Zápustný šroub je integrován do víka, má metrický závit. Od typu 50 mm2 a výše jsou vybaveny šrouby s vnitřním šestihranem. Technické vlastnosti jsou pro svorky HPS určeny podle EN 60998 (typy do 35 mm2) a EN 60947 (typy od 50 mm2).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Bílá
Jmenovitý proud In 41 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry