Svorka průchodková UW 4/S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1734376
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UW 4/S
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3073319
  • Produktová řada: UW
  • EAN: 4046356344265
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
98,25
118,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková UW 4/S
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 32 A, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 8,1 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UW
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství